イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ポイントタップ
ロングネックジェットタップ (L=100)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31242446
品番
LNJETM6X1.0
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
首下(ネック)が長いです。首径がタップの谷径より細いです。
材質
コバルト高速度鋼(HSCO)
用途
通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番
385-0862
全長(mm)
100
質量(g)
20
ピッチ(mm)
1
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
ねじ径
M6
下穴径(Φmm)
5
首径(mm)
4.7
ねじ長さ(mm)
19
ねじの種類
M
精度
JIS2級
食付き部の山数
5
表面処理
ホモ処理
加工
通り穴用
首下長(mm)
74
シャンク部角幅(mm)
4.5
食付
5
ねじの呼び
M6
シャンク径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応