ガスタップ(PT)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31242455 品番 P-S-PT-1/2 PT
参考基準価格(税別)¥10,330 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

JIS規格品のタングステン管用タップです。

精度JIS3級 呼び寸法PT1/2 山数14PT ねじ長さ(mm)35 全長(mm)80 シャンク径(mm)18 シャンク部角幅(mm)14 下穴径(Φmm)18 用途被削材:鉄・軽金属。 仕様ノンコーティング トラスコ品番218-3919 材質合金工具鋼(SKS) 質量(g)133 ねじ径PT1/2 ねじの種類(加工ねじ)テーパーねじ(PT) 食付き部の山数3 食付3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37029203
2016-09-30
用途:
工場内設備エアー配管補修工事
広島精研工業株式会社 様

食い込みと切れが他のメーカーより良いと感じた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする