イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の 管用タップ
ガスタップ(PT)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31242464
品番
P-S-PT-1/4 PT
参考基準価格(税別)
¥4,510
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
JIS規格品のタングステン管用タップです。
精度
JIS3級
呼び寸法
PT1/4
山数
19PT
ねじ長さ(mm)
28
全長(mm)
62
シャンク径(mm)
11
シャンク部角幅(mm)
9
下穴径(Φmm)
11
用途
被削材:鉄・軽金属。
仕様
ノンコーティング
トラスコ品番
218-3897
材質
合金工具鋼(SKS)
質量(g)
42
ねじ径
PT1/4
ねじの種類
(加工ねじ)テーパーねじ(PT)
食付き部の山数
3
食付
3
RoHS指令(10物質対応)
対応