イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の 管用タップ
ガスタップ(PT)
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31242489
品番
P-S-PT-3/8 PT
参考基準価格(税別)
¥7,080
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
JIS規格品のタングステン管用タップです。
精度
JIS3級
呼び寸法
PT3/8
山数
19PT
ねじ長さ(mm)
28
全長(mm)
65
シャンク径(mm)
14
シャンク部角幅(mm)
11
下穴径(Φmm)
14.5
用途
被削材:鉄・軽金属。
仕様
ノンコーティング
トラスコ品番
218-3901
材質
合金工具鋼(SKS)
質量(g)
70
ねじ径
PT3/8
ねじの種類
(加工ねじ)テーパーねじ(PT)
食付き部の山数
3
1インチ当たり山数
19
食付
3
RoHS指令(10物質対応)
対応