ダイス 38径

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法M14 注文コード31242647 品番IS-RD-38-M14X1.5
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は呼び寸法・ねじピッチ・ねじの呼びなど81種類から選べます 他の種類を見る

切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。

ねじの種類M 呼び寸法M14 トラスコ品番484-7814 材質タングステン鋼(SKS2) 質量(g)70 用途おねじ加工用。 ピッチ(mm)1.5 被削材低炭素鋼 外径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86089446
2022-04-12
用途:
ネジ山の修正

切れ味も抜群で、使用しやすかったです。買ってよかった。

対象商品:
86089543
2019-03-12
用途:
ネジのメンテナンス
教育・研究機関

ねじ山修正を目的としましたので,価格を重視してSKS2のものを購入しました.新規にネジを加工するときにはあまり使わないサイズですので,これで十分でした.

対象商品:
86089482
2017-05-20
用途:
自動車関係

M12×1.0はホームセンターに無くて探していましたが
モノタローであり助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする