空気圧式圧着工具口金別

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31242787 品番AC-5N-D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥207,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

空気圧式の圧着工具です。
ヘッド交換で裸端子、絶縁端子、被覆付閉端端子、連鎖型端子(要確認)に対応します。
フットペダル付です。

トラスコ品番395-2126 セット内容フットペダルAF-2、ホース2m×2本(PT1/4金具付) 材質スチール 寸法(mm)190×99×92 質量(kg)2 出力(kN)12.7
注意
※口金別売り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする