強力マグネ君

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31244300 品番KHM-500
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2つの強力なばねが、オフィスでの書類や家庭でのさまざまな資料などをガッチリと挟んで、しっかり固定します。
取り付け面を傷つけない保護シート付です。
B4コピー用紙1〜150枚まで留められます。

特性強力 仕様はさむ力:1kg(コピー用紙B4約150枚) トラスコ品番004-9743 材質(本体)ABS樹脂、(バネ)ステンレス 質量(g)62 耐荷重(kg)1.5(ホワイトボード面:0.3) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×70×23 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)45×70×23 保持枚数150 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37182196
2019-07-06
用途:
トラクタに取り付けて使用
農・林・水産業

トラクターに取り付け、伝票等の紙を挟んで使用、振動が多く落ちるかと思いきや、全く落ちることもなく、ずれることさえないので大満足です

対象商品:
37182196
2018-03-23
用途:
袋をまとめるために
有限会社 豊食品工業所 様

袋をまとめてとめて
台にくっつけていますが
とても強力でしっかり止まってくれます。

対象商品:
37182196
2018-06-22
用途:
メモの貼り付け
卸売・小売業

磁石も強めではさむ力も有る程度強いのですがもう少し厚いものでもはさめるくらい広がれば良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
37182196
2017-05-25
用途:
フォークリフト作業時
製造業

今までどんなマグネットを使用しても、最初は良くても時間が経つと磁石だけ取れてしまったり、しっかりとまりませんでしたが、このマグネットは強力でしっかり押さえられます。前に購入したものがなくなってしまい、再度購入しました。

対象商品:
37182196
2015-09-09
用途:
A4サイズの用紙を多めに挟みます

マグネットは強力で申し分ないのですが、挟むクリップ部分強力で女性では開けないようです。

対象商品:
37182196
2015-05-01
用途:
メモ等をはさむ

磁石が強くてよいです。
書類等もきちんとはさめて固定されます。
満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする