岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスコンテナ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ネスティングコンテナ
HB型コンテナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31245140
品番
HB-37
参考基準価格(税別)
¥6,460
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
金具操作による積み重ねネスティング・スタッキングが容易にできます。
ネスティング式により収納・保管効率がアップします。
容量(L)
33
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
610×380×206
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
528×317×175
色
グレー
タイプ
ベタ目
トラスコ品番
503-6941
質量(kg)
2.29
フタ
なし
適合カード差し
ST-3型
名入れ
なし
スタッキング
可
ネスティング
可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。