6036-GR 折りたたみ傘のカサ立て キングジム 31245246

6036-GR 折りたたみ傘のカサ立て キングジム 31245246
6036-GR 折りたたみ傘のカサ立て キングジム 31245246

折りたたみ傘のカサ立て

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
収納本数(本)6
内容量1個注文コード31245246品番6036-GR
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

置き場に困る折りたたみ傘をスッキリ収納!
固定ベルトで留めるだけ!幅広い業務用傘立てに対応。
仮止め用マグネット付きで一人での取り付けもスムーズ。
傘が出し入れしやすいゆったりサイズの収納部。

仕様背面マグネット付トラスコ品番787-1384セット内容本体×1個、固定ベルト×2本、表示ラベル×1枚、取扱説明書材質HIPSダークグレー質量(g)約600収納本数(本)6耐荷重(g)2100外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約412×95×130
注意
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※収納本数以上の収納や長傘、および耐荷重以上の収納はしないでください。
※誤った使い方により収納物や傘立てに生じた傷・破損・損害に対しては補償いたしかねますのであらかじめご了承ください。
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22588055
2017-04-12
用途: 雨が降ったときの折りたたみ用の傘たて
アルケア株式会社

雨が降ったとき、傘たてのまわりに折りたたみの傘が散乱していたのですが、これをいくつか設置するだけで、周りがすっきりになりました。設置方法も簡単なのでお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする