ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア
ゴールドウインの フード・キャップ クリーンルーム
ゴールドウインの クリーンフード
クリーンフード白
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31245797
品番
PA1801WL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
大幅なコストダウンを実現した普及タイプ。素材選定から縫製品質まで細部にこだわった製品です。着用快適性に優れた設計です。
仕様
ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
後部マジックテープ調整付
色
ホワイト
サイズ
L
用途
クリーンルーム内の作業に。
トラスコ品番
423-1350
材質
ポリエステル
質量(g)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※クリーンパックではありません。ウェア別売