サンコー(三甲)
EPロールクッション
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
31246339
品番
78031500GLEP
参考基準価格(税別)
¥11,140
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PE(帯電防止)
色
グレー
トラスコ品番
469-6204
種別
SKER-2109T30-GL
幅(mm)
900
厚さ(mm)
30
質量(kg)
0.99
長さ(m)
2.1
外寸(mm)
2100×900×30
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません