重松製作所
重松製作所の 防毒マスク
重松製作所の 面体 防毒マスク
防毒マスクGM165
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31246698
品番
00270
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ロングセラーの吸収缶CA-104N2シリーズが取り付けられるタイプ。
伝声器付きで、マスクをつけたままでも、会話が明瞭。
タイプ
全面形
サイズ
M
国家検定合格番号
TN410
材質(面体)
シリコーン面体
仕様
伝声器付
トラスコ品番
146-9367
種別
防毒マスク
質量(g)
約680(面体のみ)
機能
伝声器
ガス濃度(%)
低濃度用0.1%以下
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
≦39
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
≦60
適合吸収缶
CA-104NU・CA-104Sシリーズ・CA-27L3/OV・CA-107L/OV
注意
※この商品は吸収缶が付属されておりませんので、ガスの種類に合った吸収缶をお買い求め下さい。