ビニールテープ No.117

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10巻) 注文コード31247328 品番117 GRE 20 10P
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,173 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別) アウトレット
¥1,9981,698
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

様々な被着体に対して高い接着力を示します。
よく伸びて、凸凹面へもよく追従します。
鉛フリータイプです。
JIS規格適合品(JIS C 2336)です。

用途
電気配線工事。
各種配線、配管の結束、固定、識別など。
グリーン テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)20 質量(g/巻)95 仕様手で切断可能 トラスコ品番342-7048 厚さ(mm)0.2 使用温度範囲-10〜90℃ 引張強度25N/10mm 粘着力2.8N/10mm 主な用途結束、識別、固定 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする