3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 養生テープ
コンクリート保水養生テープ 2227HP
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
31247425
品番
2227HP 400X50
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
型枠を取り外した後のコンクリートに貼ることで、表面からの水分蒸発を抑制し、効果的に保水養生することが出来ます。
貼ったまま3ヶ月養生しても、ほとんど糊残りなく、容易に剥がせます。
色
白
基材
ポリオレフィン樹脂
粘着剤
アクリル系
特性
屋外使用可
用途
コンクリートの保水養生、耐久性・品質の向上
トラスコ品番
161-3119
幅(mm)
400
厚さ(mm)
0.11
長さ(m)
50
主な用途
養生用
接着力(N/cm)
(モルタル)0.8
引張強度(N/cm)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
再剥離
可能
注意
※十分な接着力を得る為に、テープを貼った後はよく圧着してください。