※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スコッチ シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(6巻) 注文コード31247529 品番79H 21X18
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

細幅サッシ・型抜ガラスへの接着性も良好で湿潤面にも付きます。
テープの引き出しが軽く、スムーズに貼れます。
静電気の発生が少なく、のり残りのしにくいテープです。
手で切断可能。

ブルー テープ幅(mm)21 テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.09 質量(g/パック)222 トラスコ品番491-6158 基材平面紙 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)1.2 引張強度(N/10mm)34 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする