バリ取りホイール

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31247644 品番 BARITORI H 200X25
参考基準価格(税別)¥38,505 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

二次バリを発生させず、本体の寸法をかえることなく精度の高いバリ取り作業を簡単に行うことができます。
「スコッチ・ブライト」をホイール状に固めたもので高速回転によりバリとり能力を向上させたものです。
現在お使いの両頭グラインダーでご使用ください。
ベンチグラインダー用フランジ15.9mmブッシュ取付済。
専用フランジ取付済のため、卓上電気グラインダーで手軽にご使用いただけます。
「スコッチ・ブライト」をホイール状に固めたもので高速回転によりバリとり能力を向上させたものです。
現在お使いの両頭グラインダーでご使用ください。
専用フランジ取付済のため、卓上電気グラインダーで手軽にご使用いただけます。

用途
長寿命が必要なバリとり作業/フライス、ドリル加工、砥石研削、旋盤、穴あけ加工後の微小なバリ
(硬)高硬度のホイールなため研摩力に優れ、均一な仕上げで高率よく作業が行なえます。
(軟)適度な弾力性と研摩力があるので、寸法精度のきびしい精密部品などのバリとり作業にお使いいただけます。
(中)研磨力と耐久性をバランスよくもたせたホイールなので、長寿命を必要とするバリとり作業に適しています。
仕様
(硬)高硬度のホイールなため研摩力に優れ、均一な仕上げで高率よく作業が行なえます。
(軟)適度な弾力性と研摩力があるので、寸法精度のきびしい精密部品などのバリとり作業にお使いいただけます。
(中)研磨力と耐久性をバランスよくもたせたホイールなので、長寿命を必要とするバリとり作業に適しています。
外径(Φmm)200 厚さ(mm)25 粒度320 硬度H トラスコ品番126-5458 種別H こげ茶 砥材酸化アルミニウム 研磨材の構造不織布 適合ツール卓上グラインダー 穴径(Φmm)25 最高回転数(min-1[r.p.m])3600 仕上がり相当番手320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02280564
2020-04-11
用途:
タービンブレードの出口端仕上げ

バリもきれいに取れて上手くrに仕上がってよかった。
もう少しもちが良ければ最高です。

対象商品:
02280573
2015-01-30
用途:
アルミサッシのバリ取りに
株式会社日東 様

切断バリ取りに、使用してます。二次バリが、発生しないので、満足しておりますが、
値段高いので、他の商品で何度か、浮気しましたが、どれも、ダメ、
この商品に、落ち着きました。

1人が参考にしています
対象商品:
02280564
2013-02-09
用途:
いろんな部品の研磨作業
ソノダ企画 様

ボール盤につけて使用しています
グラインダーにつけるのもよいでしょう
布バフの研磨の前に使用します。研磨の2段階作業になりますが作業が早くなります
ただし、慣れないと研磨しすぎになりますので注意が必要です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする