3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 掲示用品
3M(スリーエム)の 掲示用小物
3M(スリーエム)の フック
3M スリーエム コマンドフック 粘着フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
セット内容
フック(ジャンボ)1個、タブ(L)6枚
注文コード
31247757
品番
CM12N
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
フック(ジャンボ)1個、タブ(L)6枚
トラスコ品番
542-2922
基材
ポリエチレン
耐荷重(kg)
3.5
粘着剤
ゴム系粘着剤
材質(フック)
スチロール樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合