フォームポリッシングパッド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード31248177 品番PN05726
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンパウンドと併用するスポンジのパッドです。
白ボケ、スワールマークなどを取り除き、深みのある塗色を再現します。
パッドの着脱はワンタッチ式です。
コンパウンドのからみを少なくできる凹凸の形状の製品です。
熱が発生しにくいため、合成樹脂成型品の塗装に最適です。

トラスコ品番836-3359 材質パッド部:ポリウレタン 取付方式マジック式 外径(Φmm)76 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21270655
2020-06-05
用途:
WAX用

WAXを塗る時使用しました。少し柔らか過ぎるて、手ごたえが無い!と感じました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする