スコッチブライト スーパーがんこ

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31248247 品番 S/GANKO ARAME P
参考基準価格(税別)¥1,291 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

研磨砥粒を特殊接着剤で均一に含浸させた丈夫なナイロン不織布。
ほつれ、裂けがまったくなく耐久性に優れています。
サンドペーパーのように目詰まりがありません。
水、油、洗剤との併用もできます。
手のひらにジャストフィットの大きさで、作業性を大幅にアップします。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
塗装前の足つけ、がんこなサビ取り、古い塗膜の剥離
ヘアライン仕上げ、溶接のヤケ取り、コンクリート面の汚れ落とし
粒度#60相当 寸法(mm)100×150 トラスコ品番829-1886 こげ茶 砥材酸化アルミニウム 研磨材の構造不織布

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-27
用途:
業務でかつて採用していた物
サービス業

業務を離れて家庭内での清掃用に今回購入した。コンクリートのたたきや通路、錆びついた鉄のプレート等を磨くのに使用する。久しぶりの購入だが、#60番、#120番と種類が増えたのも使い勝手が良いポイントです。

対象商品:
02297671
2024-05-23
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

よく使う品物ですので、今回お安く購入できて良かったです、すぐに送られてくるので非常に助かります。

対象商品:
02297653
2023-01-28
用途:
厨房の鍋洗い
飲食業

長年具合よく使用していましたが、近くの小売店で購入していたので定価でした。
初めてモノタロウさんの商品検索をしたところ半額近い金額で購入できたので経費節減となり大変助かりました。今後もリピート予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
02297653
2022-11-29
用途:
下地処理
製造業

研磨力が強く、寿命も永いように感じる。特に改善点を感じません。

2021-11-15
用途:
鉄部塗装前のケレン、目粗し。
建設業・工事業

鉄部塗装前のケレン作業に毎回使用しています。
とても使い易く、小さくなってきてもしっかり削れるのでコストパフォーマンスもいいと思います。

対象商品:
02297653
2020-08-08
用途:
網洗い
飲食業

頑固な焦げ付きやこびり付きも簡単に取れます。
網洗いの時間も従来より時間短縮で効率が良くなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
02297653
2020-05-31
用途:
金属塗装作業前の下地作り
有限会社長井塗装工業 様

最初120番からの通者タイプを購入しましたが傷がつきずらくこちらの粗めを再度購入いたしました、期待していた通りうまくキズが入り2回目も購入いたしました!

対象商品:
02297671
2017-09-15
用途:
焼肉店の網を洗う時
有限会社味楽家 様

今までは、金たわしを使用していました。
こちらの商品は使いやすいのですが、一回り小さくなると、握りやすくとても助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする