ナット付逆止付ボールバルブ(ワンタッチ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)13 呼び径(B)1/2 注文コード31248762 品番V6102V-3-13AX20
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は呼び径など4種類から選べます 他の種類を見る

流入側は樹脂管にワンタッチ接続できます。
ハンドルワンタッチ着脱タイプ。

呼び径(A)13 呼び径(B)1/2 適合管JIS K6778ポリブデン管、JIS K6792水道用ポリブデン管 外径(Φmm)17.0 形状ストレート 使用温度範囲(℃)80 内径(Φmm)12.8 接続G×パイプ 使用流体 ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする