SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の バルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の ボールバルブ
ナット付逆止付ボールバルブ(ワンタッチ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
16
呼び径(B)
1/2
注文コード
31248778
品番
V6102V-3-16AX13
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
流入側は樹脂管にワンタッチ接続できます。
ハンドルワンタッチ着脱タイプ。
呼び径(A)
16
呼び径(B)
1/2
適合管
JIS K6769架橋ポリエチレン管PN15M種
外径(Φmm)
21.5
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
80
内径(Φmm)
16.2
接続
G×パイプ
使用流体
水
ハンドル形状
T形
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材