ボールバルブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31248796 品番 V61-13
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。

呼び径(A)13 呼び径(B)1/2 仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ 形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)100 接続G×R ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする