SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の バルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の ボールバルブ
首長ボールバルブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
注文コード
31248884
品番
V619B-20
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
仕様
ハンドルワンタッチ着脱タイプ
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
100
接続
G×R
ハンドル形状
蝶形
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材