SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の バルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の ボールバルブ
ボールバルブT型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31249146
品番
V650-13
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅(鍛造)
使用温度範囲(℃)
100
最高使用圧力(MPa)
2.8
接続
Rc
使用流体
水、油
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材