エポキシ樹脂系接着剤 エクセルエポ(高透明)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(15g) 注文コード 31249148 品番 CA-121
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

透明度が高く、耐熱・耐水・耐薬品性に優れているエポキシ系接着剤です。
10分(20℃)で硬化がはじまり、約60分後に実用強度に達する速硬化タイプです。
約24時間(20℃)で最終強度に達します。

用途
プラモデル・金属模型の製作・補修に
釣り具の製作・補修に
手芸や日曜大工に
付属品ヘラ、プラ板 仕様【固定する時間】15分以上(23℃)、【実用強度に達する時間】1時間後(23℃) 透明 容量(g)15 主成分エポキシ樹脂中間体 貼合せ可能時間10分以内/23℃ 危険等級V/V 危険物の類別第四類/第四類 危険物の品名第三石油類/第四石油類 危険物の数量7.5mL/7.5mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性高透明、速硬化 危険物の性状非水溶性/非水溶性
注意
※ポリエチレン・ポリプロピレン・ナイロン・軟質ビニール・フッ素樹脂・ゴムなどは接着できません。
※ガラスの場合、硬化収縮でヒビがはいることがありますので、10cm×10cm以上の接着には使用しないでください。
※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。
※本製品は、それぞれ主剤・硬化剤のみではご使用いただけません。主剤と硬化剤を合わせてご購入ください。
※直射日光が当たらない湿気の少ない場所に保管して下さい。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないように注意する。
※用途以外には使用しない。
※使用中は換気をよくすること。
※衣服につくと完全に取り除けないので注意する。
※付着した場合は、すぐに水で洗い落とす。多少は取り除けます。乾くと取り除けません。
※詳細は製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。
※本品は使用方法・条件によって、思わぬ失敗や損傷を生じることがありますので、ご使用前に必ず目的の用途に適合するかご確認下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-17
用途:
電子工作

充填後に痩せることなく,また時間が経過しても黄色に変色しないので安心して使用できる.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする