SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の バルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の ボールバルブ
ボールバルブT型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31249173
品番
V650-30
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
呼び径(A)
30
呼び径(B)
1 1/4
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅(鍛造)
使用温度範囲(℃)
100
最高使用圧力(MPa)
2.8
接続
Rc
使用流体
水、油
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材