ボールバルブT型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31249207 品番 V650-65
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 形状ストレート 材質(本体)黄銅(鍛造) 使用温度範囲(℃)100 最高使用圧力(MPa)2.8 接続Rc 使用流体水、油 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする