曜日別特売
CA-226 木工用接着剤 木工用(袋入り) セメダイン 31249209

CA-226 木工用接着剤 木工用(袋入り) セメダイン 31249209
CA-226 木工用接着剤 木工用(袋入り) セメダイン 31249209
CA-226 木工用接着剤 木工用(袋入り) セメダイン 31249209
CA-226 木工用接着剤 木工用(袋入り) セメダイン 31249209
CA-226 木工用接着剤 木工用(袋入り) セメダイン 31249209
CA-226 木工用接着剤 木工用(袋入り) セメダイン 31249209

木工用接着剤 木工用(袋入り)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(50mL)注文コード31249209品番CA-226
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。
木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。
乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。
最後まで使える逆さボトルです。
ベルマーク運動参加商品です。

用途
木材、紙、布などの貼り合せ。
木工作、手芸、紙工作など。
インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。
上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。
主な用途木、紙、布、皮トラスコ品番114-0989白色(硬化後:透明)容量(mL)50種類酢酸ビニル樹脂エマルジョン系主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性水性
注意
※各種プラスチック・シリコーン樹脂・フッ素樹脂・金属・ゴムには接着しません。
※耐水性がないので、水のかかる場所にはご使用頂けません。
※子供の手が届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用以外には使用しない。
※使用時は換気する。
※皮ふについたら、石けん水で洗う。
※飲み込んだらすぐ水で口内を洗い医師の診察を受ける。
※2℃~40℃で使用・保管する。
※自治体の定める方法で廃棄する。
※接着面積が狭いもの・貴金属・高価格品・飼育水槽・池・食品容器・浴槽内など生物や皮ふに触れる用途には使用しない。
※衣服につくと取れないので注意する。
※開封後はできるだけ早く使いきる。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。
※皮ふや飲食物が直接触れる部分の接着・補修には使用しないでください。
※接着面が小さい部分(眼鏡フレームなど)には充分な接着力が得られません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31249209
2024-12-05
用途: 壁紙の剥がれ
金融・保険業

もちろん、木工の接着工作や補修などに使用済ますが、ちょくちょく小さな壁紙のれの補修に使っています。 これがなかなか便利です。

2025-02-04
用途: 段ボール箱に

段ボール箱のサイズ変更時に接着。よくつきます。
配送が直送で500円の送料だったので別の物を購入すればよかったです。

対象商品 : 19601664
2024-07-31
用途: 文具の糊のような使い方をしています。

文具だと通常の糊のように小量を使う際には、スティク糊よりも手を汚す事無く、接着も強く便利に使っています。もちろん本来の木工ボンドとしても扱いやすい大きさです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする