SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の バルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の ボールバルブ
ボールバルブF型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31249277
品番
V650F-30
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ボールバルブの径が呼び径と同じサイズで、多流量配管向きです。(フルボア型)
呼び径(A)
30
呼び径(B)
1 1/4
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅(鍛造)
使用温度範囲(℃)
150
最高使用圧力(MPa)
常温の水・油:4.12、150℃以下の水・油・ガス:0.98
接続
Rc
使用流体
常温の水、油、150℃以下の水、油、ガス
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材