ナット付ボールバルブ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31249417 品番V662-13
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

めねじ側がナット付で回転しますので、施工の際に便利です。
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。

呼び径(A)13 呼び径(B)1/2 仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ 形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)100 接続G ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ
注意
※パッキン別売。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31249417
2023-10-01
用途:
トイレの止水栓
建設業・工事業

ワンタッチバルブで止水できるので最高!さらには、ナット側は施工しやすく超便利!

対象商品:
31249417
2020-05-18
用途:
機械のメンテナンス時
EMainte 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

厨房機器メンテ業(基本的にフレキ接続)
施工も楽なので、機器メンテ用のバルブが無い時に重宝します。
給湯・給水ラインを止めての作業時に、割込み設置でメンテ機器以外を生かす事が出来る為、作業中の機器に落ち着いて対応出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする