SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の バルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の ボールバルブ
両ナット付ボールバルブ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31249444
品番
V68-13
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
めねじ側がナット付で回転しますので、施工の際に便利です。
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
仕様
ハンドルワンタッチ着脱タイプ
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
100
接続
G
ハンドル形状
蝶形
バルブ種類
ボールバルブ
注意
※パッキン別売。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材