象印チェンブロック
象印チェンブロックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
象印チェンブロックの レバーホイスト
象印チェンブロックの レバーホイスト本体
レバーホイスト(小型タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31249464
品番
Y2-K1510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
V級チェーン・特殊表面塗装でさび対策は万全です。
スピーディーにそして使いやすく信頼に応える縦、横、斜万能牽引機です。
JIS規格品(JIS B 8819)です。
定格荷重(t)
0.15
標準揚程(m)
1
質量(kg)
0.9
レバー長さ(mm)
162
トラスコ品番
106-5335
最小距離(mm)
195(フック間)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31249464
Y2-K1510
02131771
Y2-15
象印レバーY2
象印チェンブロック
1台
¥
8,998
税込
¥
9,898
注文コードが変更になりました