54V 125mmブラシレスディスクグラインダ (Battery x 1)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31250234 品番DCG414X1-JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥65,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

54Vバッテリー採用でコード式を超える最大出力1700W。ダスト侵入を防ぐ粉塵フィルターで耐久性アップ。
切断用、研削、研磨用の砥石が両用できる独自フランジシステム。ギアボックスの温度上昇を抑える独自設計で耐久性アップ。
クラス最高水準の切断スピードと作業量。安全性の高いソフトブレーキ、キックバック防止機能付き。

用途
研磨(溶接後のバリ取り、研磨、塗装はがしなど)
切断(パイプ、建設用鉄鋼、ボルト、コンクリートなど)
グラインディング(構造金物、造船、金属磨きなど)
付属品54Vバッテリー、充電器、ソフトケース、取扱説明書、保証書 トラスコ品番131-6352 電圧(V)54 回転数(min-1[r.p.m])9000 最大出力(W)1700 本体質量(kg)2.1 モーターブラシレスDCモーター 充電時間54V電池:1時間(DCB547)、18V電池:30分(DCB182) スピンドル径M16 充電器質量(kg)1.2 安全機能ソフトブレーキ、キックバック防止機能 使用充電器54V/3.0Ah、18V/9.0Ah、リチウムイオン充電池(DCB547)54V・18V兼用 ホイール寸法(mm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする