導電性アルミ箔粘着テープNo.791

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード31250277 品番791 15X20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,930
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

貼るだけで垂直方向(厚さ方向)、面方向共に高い導電性・熱伝導性が得られます。

ブラック 材質基材:アルミ箔 粘着剤:アクリル系導電性 用途電磁波のシールド、アース取り、OA機器の除電ブラシ固定用に。 トラスコ品番430-6694 テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.13 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ両面

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39898539
2019-07-04
用途:
車のアルミテープチューン
その他業種

車のアルミテープチューンで黒色を探していたが、両面テープと気がつかず購入した。
他のメーカーの安い黒色アルミテープに貼り付けて使用したが接着力が少し弱いと
思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする