導電性銅箔粘着テープNo.792

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード31250286 品番792 10X20
参考基準価格(税別)¥4,572 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はテープ幅・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

貼るだけで垂直方向(厚さ方向)、面方向共に高い導電性・熱伝導性が得られます。柔軟性に富んだ圧延銅箔を使用しています。

用途電磁波のシールド、アース取り、各種半導体・電子部品などへのヒートシンクの固定用に。 トラスコ品番430-6716 材質基材:圧延銅箔 粘着剤:アクリル系導電性 幅(mm)10 厚さ(mm)0.09 茶褐色 質量(g)120 長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする