導電性銅箔粘着テープNo.8323

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 31250338 品番 8323 25X20
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,430 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

厚さ方向にも高い導電性、背面にハンダ付けが可能です。

茶褐色 幅(mm)25 厚さ(mm)0.07 長さ(m)20 材質基材:圧延銅箔 粘着剤:アクリル系導電性 用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去、ケーブル・コネクタのシールド、ハウジングのシールド、スイッチングトランスなどのショートリングに。 トラスコ品番430-6821 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする