ハードロック

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31250584 品番C320K-03
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高い強度を発現しながら、耐衝撃性や粘り強さ(靭性)を示します。標準グレード・低粘度。

用途
金属小物
鉄/鉄、ステンレス/ステンレス(SUS304)、アルミ/アルミ(A5052)接着可能(サンドブラスト処理)
特性耐衝撃性 トラスコ品番122-6525 セット内容A剤1kg+B剤1kg 緑(A剤)、赤(B剤) 硬度D68 粘度低粘度 可使時間(分)1(at23℃) 引張せん断接着強さ(MPa)鉄/鉄サンドブラスト処理:32(23℃) 剥離接着強さ(kN/m)鉄/鉄サンドブラスト処理:5(23℃) 衝撃接着強さ(kJ/m2)鉄/鉄サンドブラスト処理:28(23℃) 粘度(mPa・s)A剤/B剤:3000 危険等級U 固着時間(分)5(at23℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量2000mL 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02335155
2024-03-13
用途:
アタッチメント取付時に
東日本タイル株式会社 様

タイル引張試験のアタッチメントを取り付けるのに非常に便利な接着剤です。10分から15分で硬化してすぐに試験が出来るので非常にスムーズに事が運びます。

対象商品:
02335155
2021-04-09
用途:
製品の接着時
建設業・工事業

金属製品を接着するのに使うのですが、接着力が強くとてもよい。
リピートで使っている。

対象商品:
02335155
2018-09-28
用途:
アルマイトEXPの裏面にアルミ板(補強板)を張るのに使用。
有限会社ステンレス山鹿 様 (製造業)

完全に混ぜきらないと強度が不十分になる。
油さしに入れ替えて使用しているので作業が楽になりました。

対象商品:
02335155
2019-03-09
用途:
建築金物補強材接着

20年以上使用してきた商品なので、品質にはまったく不満は無いのですが、写真を見て何時もと同じ2.5Kg缶だと思い注文し、届いてびっくり!1Kg缶でした。説明には1Kgと書いてあるので、間違いではないのですが、まぎらわしい写真は載せないで頂きたいです。

1人が参考にしています
2017-05-13
用途:
金属パネルの接合
オオイシエンジニアリング 様

高いので他社の接着剤も試したけど結局これしかありません、最高です

対象商品:
02335155
2013-04-16
用途:
アルミ板、鉄板の接着

1割引の特売日だと、今まで購入していた金額より安く購入できるので
これからも利用したいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする