曜日別特売
GP-100TMJZ トクマルJ(ジルコニアタイプ) TRUSCO 31252465

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トクマルJ(ジルコニアタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
粒度100
内容量1箱(10枚)注文コード31252465品番GP-100TMJZ
参考基準価格(税別)¥3,350販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ペーパ研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差を無くした、研磨材の一大革命を巻き起こす製品です。
砥粒は、酸塩化ジルコニウムとアルカリの混合物「ジルコニア」を主成分とする高硬度の材質です。鋭利な形状で耐久性にも優れています。

用途
鉄・ステンレス用。
ステンレス、難削材、高硬度の金属の研削・研磨、スチールの重研磨作業。
粒度100砥材ジルコニア外径(Φmm)100穴径(Φmm)15トラスコ品番244-3708質量(g)625最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数72使用工具電動ディスクグラインダー専用研削角度(°)15~30羽根の長さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※施工時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする