※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エレブレイク(コロナ放電式帯電防止不織布)フード付ジャンパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL 注文コード31253804 品番TELPC-FJ-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,280
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

クラレリビング製のコロナ放電式帯電防止不織布エレブレイク[[(R)]]を使用した保護具です。
湿度依存性がなく、低湿度環境下でも高い効果を発揮し、静電気に起因する災害・障害、ゴミの付着、まとわりつき、パチパチ感を軽減します。
多層構造不織布によりバリア性・通気性・柔軟性があります。

ホワイト サイズL 用途静電気対策が必要な環境。 トラスコ品番856-4279 種別ジャケット/ジャンパー 材質ポリプロピレン不織布、ポリエステル系(クラカーボ[[(R)]]) 質量(g)120 規格JIS規格 機能静電気防護 適応身長(cm)165〜180 RoHS指令(10物質対応)対応 適応胸囲(cm)85〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする