TRUSCO
TRUSCOの ハンマー
TRUSCOの 両口ハンマー
両口ハンマー♯3
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31255484
品番
TRH-30
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
頭部は完全焼入れ処理(硬度50°〜55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途
建築土木作業全般。
アンカー、測量釘等の打込み。
種類
両口ハンマー
頭径(Φmm)
43
全長(mm)
361
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
ヒッコリー
主な用途
建築作業/土木作業
呼称
#3
質量(g)
1300
頭部長(mm)
118
トラスコ品番
232-2447