TTDS-0810 ミラータイプ両口スパナ TRUSCO 31257600

ミラータイプ両口スパナ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁
二面幅(mm)8.0×10
8.0×10
5.5×7
6.0×7
6.0×8
7.0×8
8.0×9
10.0×12
10.0×13
11.0×13
12.0×14
13.0×17
14.0×17
17.0×19
19.0×21
19.0×22
19.0×24
21.0×23
22.0×24
24.0×27
24.0×30
27.0×30
30.0×32
全長(mm)140
内容量1丁注文コード31257600品番TTDS-0810
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。
材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。

二面幅(mm)8.0×10全長(mm)140質量(g)32トラスコ品番301-4649商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37306516
2017-05-18
用途: 機械設置の水平だし
森田重量運輸・通信業

設備のジャッキボルトを回すときに使用しています。19X24ですので1本でよく重宝しています。

対象商品 : 37306482
2016-12-14
用途: 機械メンテナンス
製造業

思ったよりも使いやすく、ミラーもキラキラでないのでいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする