6角棒レンチセット9本組

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31257679 品番TX-9S
参考基準価格(税別)¥3,970 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

六角穴にがっちりとかみ合い、しっかりとねじを締め付けることができます。
硬度はHRC52〜56です。
マットクロムメッキです。

材質/仕上
クロームバナジウム鋼
硬質クロムメッキ
組本数9 質量(g)367 トラスコ品番279-4802 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 形状L型 硬度HRC52〜56 先端形状六角 サイズ規格ミリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする