ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの ボールチェーン
真ちゅうクロームボールチェイン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31258729
品番
BB1030
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。
真鍮製で、サビに強いです。
長さ(m)
30
材質
真鍮(C2720)
トラスコ品番
824-6021
質量(kg)
0.48
径(Φmm)
3
用途
水栓用・プレートの吊り下げ
全長(m)
30
ボール径(Φmm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.04