日東電工
日東電工の 電子・基板用テープ
日東電工の ガラス/セラミックテープ
ガラスクロス粘着テープ NO.188UL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
31258975
品番
188UL-10
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃)
難燃性に優れています。 (UL510取得)
機械的強度、電気絶縁性に優れています。
用途
トランス・コイルの電気絶縁用、部品の外装用
仕様
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
469-4538
材質
基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系
幅(mm)
10
厚さ(mm)
0.18
色
ベージュ
長さ(m)
33
使用温度範囲
-60〜180℃
引張強度
315.8N/10mm
粘着力
3.5N/10mm
RoHS指令(10物質対応)
対応