日東電工
日東電工の 電子・基板用テープ
日東電工の アルミ/銅テープ
導電性粘着テープ ニトホイルCT-311E
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
31259246
品番
CT311E-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
抵抗値が小さく、静電対策のアース取り、シールドにすぐれています。
圧延銅箔基材にエンボス加工しており、導通がとれます。
経日による抵抗値の上昇がわずかです。
用途
電子・電気機器のアース取り、電磁波シールド用
トラスコ品番
789-9955
材質
基材:圧延銅箔、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.11
色
茶褐色
長さ(m)
20
粘着力
7.5N/10mm
RoHS指令(10物質対応)
対応