導電性粘着テープ ニトホイルCT-311E

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード31259255 品番CT311E-20
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

抵抗値が小さく、静電対策のアース取り、シールドにすぐれています。
圧延銅箔基材にエンボス加工しており、導通がとれます。
経日による抵抗値の上昇がわずかです。

用途電子・電気機器のアース取り、電磁波シールド用 トラスコ品番789-9963 材質基材:圧延銅箔、粘着剤:アクリル系 幅(mm)20 厚さ(mm)0.11 茶褐色 長さ(m)20 粘着力7.5N/10mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする