日東電工
日東電工の 建築用テープ
日東電工の すきま/水とりテープ
全天テープLA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
31259359
品番
LA-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,816
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
粗面接着性が良好です。
低温での貼り付け性が良好です。
気体透過性が少ないです。
防水性が良好です。
用途
窓廻りの防水、防水シートの貼り仕舞いやボードジョイントの防水、気密
仕様
片面タイプ、切断にはカッターが必要
トラスコ品番
751-7581
材質
基材:補強材付アルミ箔、粘着剤:ブチルゴム系
幅(mm)
75
厚さ(mm)
0.5
色
シルバー
長さ(m)
20
粘着力
8.4N/10mm(0℃)10.4N/10mm(23℃)7.6N/10(mm40℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応