涼感ネッククーラー(保冷剤付き)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31259989 品番375637
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

氷結ジェルで首筋ヒンヤリし、繰り返しの使用が可能です。洗濯可能なので衛生的です。面ファスナーで長さ調節が可能です。

用途熱中症予防対策に。 仕様洗濯可、面ファスナーで長さ調整可能、繰り返し使用可能 トラスコ品番212-8903 セット内容カバー×1、凍結ジェル袋×1 長さ(mm)600 幅(mm)65 ネイビー 首廻り(cm)約50まで アズワン品番64-2303-29 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31259989
2024-07-21
用途:
熱中症対策時
建設業・工事業

水で濡らすだけの類似品より効果があるので購入しました。
保冷剤4個だと重いので、1〜2個でもずれない工夫があると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする