光
光の コーナーガード・クッション
光の H鋼型・はさみ型
シリコンチューブ角溝ドラム巻き5.8×4.5×100m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
31261425
品番
SCK3-100W
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
473-9825
材質
シリコン
幅(mm)
5.8
厚さ(mm)
4.5
色
半透明
長さ(m)
100
適合板厚(mm)
3
取付け方法
差し込みタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応