光
光の コーナーガード・クッション
光の H鋼型・はさみ型
シリコンチューブ角溝ドラム巻き8.5×5.8×80m
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
31261434
品番
SCK5-80W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
473-9833
材質
シリコン
幅(mm)
8.5
厚さ(mm)
5.8
色
半透明
長さ(m)
80
適合板厚(mm)
5
取付け方法
差し込みタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応